Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podnośnik frontu Kinvaro T 71
Z regulowanym hamulcem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowo łatwe otwieranie dzięki mechanizmowi sprężynowemu
- Łatwe otwieranie i zamykanie frontu
- Wymaga to niewielkiego wysiłku
Nie ma potrzeby stosowania zawiasów meblowych w górnej podstawie
Szybszy montaż
Bezpiecznie utrzymuje klapę otwartą w dowolnym położeniu
Kolejne moduły można montować wyżej
Duży zakres zastosowań dla dużych i bardzo dużych frontów
- Szerokość frontu: 300-1200 mm
- Wysokość frontu: 300-600 mm
- Siła sprężyny odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań, od małych i lekkich frontów drewnianych po ciężkie fronty wzmocnione.
- Do drzwiczek z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z szerokimi aluminiowymi lub drewnianymi ramami
Fronty montuje się łatwo i bez użycia narzędzi
Bezpośrednia, trójwymiarowa regulacja frontów
Brak konieczności konserwacji
Kąt otwarcia: 100°
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!