Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podnośniki zawiasowe Kinvaro T 76
Z regulowanym hamulcem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Mechanizm sprężynowy — wyjątkowo łatwe otwieranie
- Łatwe otwieranie i zamykanie frontu
- Wymagany minimalny wysiłek
Brak konieczności stosowania zawiasów meblowych w górnej części
Szybszy montaż
Bezpieczne utrzymywanie frontu w dowolnym położeniu
Możliwość zamontowania dodatkowych modułów powyżej
Szeroki zakres zastosowań w przypadku dużych i bardzo dużych frontów
- Szerokość frontu 550–1200 mm
- Wysokość frontu 400–600 mm
- Siła sprężyny odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań, od małych i lekkich frontów drewnianych po ciężkie fronty wzmocnione.
- Do frontów z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z szerokimi aluminiowymi lub drewnianymi ramami
Łatwy montaż frontu bez narzędzi
Bezpośrednia regulacja 3D frontu
Brak konieczności konserwacji
Zakres dostawy:
- Podnośniki zawiasowe, po 1 każdego rodzaju na lewą/prawą stronę
- 2 płytki montażowe
- Zaślepki, szare (kolor podobny do RAL 7045), po 1 z każdego rodzaju na lewą/prawą stronę
- 1 zestaw instrukcji montażowych
Masa podawana zawsze razem z masą uchwytu
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!