Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podnośnik frontu Kinvaro T-Slim Do frontów drewnianych
Idealne dopasowanie frontu do wysokich wymagań projektowych i maksymalna ilość miejsca do przechowywania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość montażu wpuszczanego lub przykręcania za pomocą adaptera
- Głębokość frezowania, bok: 12,2 mm, przód: 13,7 mm
- Nawet w wersji przykręcanej całkowita wysokość wynosi zaledwie 14,2 mm
- Małe siły otwierania, utrzymywanie klapy w każdym położeniu
- Front regulowany w trzech wymiarach
- Wygodna, płynna regulacja siły nacisku sprężyny z przodu
- Przedni wspornik mocujący nie wymaga użycia narzędzi
- Wbudowany, opcjonalnie aktywowany ogranicznik kąta otwarcia od 107° do 75°
- Wszystkie zaślepki mogą być malowane
Aby określić prawidłowy montaż (nr produktu), należy zwrócić uwagę na obliczenie współczynnika mocy / masy frontu
Dostępne dwie wersje:
- Z wbudowanym tłumieniem (domykanie, tłumik można włączyć/wyłączyć)
- Ze zintegrowaną funkcją automatycznego otwierania (Tipmatic Plus), wymagany jest trzpień Tipmatic (nr art F069135396)
Salon, sypialnia, biuro, kuchnia, wystrój
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!