Składane, podstawowe rusztowanie mobilne
Składane, podstawowe rusztowanie mobilne - 1
Składane, podstawowe rusztowanie mobilne - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Składane, podstawowe rusztowanie mobilne

Niewielka, lekka i wytrzymała, wysokość stania 0,7 m
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
Łatwa konfiguracja bez użycia narzędzi


Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania


Składany zawias



Regulowana wysokość stojaka


Możliwość zamontowania platformy na różnych wysokościach



4 kółka skrętne z hamulcem blokującym



Wysokość stojaka do 1,55 m osiągana z wykorzystaniem akcesoriów

Uwaga

Maks. wysokość stania:


  • Rama Basic bez akcesoriów: 0,7 m (2. szcz.)

  • Rama Basic z elementem zapobiegającym przewróceniu Pro: 1,0 m (3. szcz.)

  • Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych: 1,0 m (3. szcz.)

  • Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych i zestawem szyn: 1,55 m (5. szczebel)