Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Podwójne gniazdo USB 12 V
Podwójne gniazdo USB 12 V - 1
Podwójne gniazdo USB 12 V - 2
Podwójne gniazdo USB 12 V - 3
Podwójne gniazdo USB 12 V - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podwójne gniazdo USB 12 V

prostokątna konstrukcja z tworzywa sztucznego, do montażu w panelach wnękowych, biurkach i stolikach nocnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Na przykład do ładowania smartfonów lub tabletów

  • Połączenia: 1x USB-A i 1x USB-C

  • Do montażu na małej głębokości, zaledwie 16 mm

  • Zasilanie wymaga transformatora 12 V o mocy powyżej 20 W

  • Maksymalny prąd: 3 A (5 V), 2 A (9 V)m 1,5 A (12 V)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!