Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Frezy do drewna Podwójny frez promieniowy z łożyskiem kulkowym
Precyzyjne narzędzia frezarskie do maszyn z prowadzeniem ręcznym
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
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornego na ścieranie węglika, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.
Z końcówkami TC
Z dwoma krawędziami
Do obrotów w prawo
Do ręcznego sterowania posuwem
Budowa:
Zakończony TC
Łożysko kulkowe:
Średnica: 12,7 mm
Profilowania krawędzi z pierścieniem oporowym w miękkim drewnie, twardym drewnie i materiałach arkuszowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!