Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz stożkowy EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN
Pogłębiacz stożkowy EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 1
Pogłębiacz stożkowy EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 2
Pogłębiacz stożkowy EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 3
Pogłębiacz stożkowy EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 4
Pogłębiacz stożkowy EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pogłębiacz stożkowy EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN

Uniwersalne rozwiązanie z bardzo nierównym pochyleniem (EU) i powlekaniem TiAlN zapewniające doskonałe cięcie i maksymalną wydajność.

  • Materiały przeznaczone do obróbki: Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Tytan, Stop specjalny, Materiał twardy i odporny, Metal kolorowy, Tworzywo sztuczne
  • Jakość: ZEBRA-Premium
  • Ilość ostrzy: 3 szt
  • Normy: DIN 335
  • Kształt: C
  • Materiał narzędzia: HSCO
  • Kąt pogłębiacza stożkowego: 90 Stopnie
  • Powłoka: TiAlN - azotek tytanu glinu
  • Kształt trzonu: Uchwyt 3-płaszczyznowy
  • Żywotność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Wszechstronność zastosowań: 4 na 4 punkty
  • Wykonywanie pogłębień (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Podgrupa materiałowa: Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo białe, Stale szlachetne, siarkowane, Stale szlachetne, austenityczne, Stale szlachetne, martenzytyczne, Tytan, Stopy tytanu, Stopy specjalne, Hardox, Stale sprężynowe, Stopy aluminiowe, Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej, Aluminiowe stopy odlewnicze (>10% krzemu), Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Stopy magnezu, Miedź, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Brąz, krótki wiór, Brąz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, twarde, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem aramidowym, Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym/węglowym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica pogłębiacza czołowego Średnica wałka Średnica końcówki Długość Ilość OP
Cena/OP
0694120006
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm
1 szt.
0694120008
8,3 mm 6 mm 2 mm 50 mm
1 szt.
0694120010
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 50 mm
1 szt.
0694120012
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 56 mm
1 szt.
0694120016
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 60 mm
1 szt.
0694120020
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 63 mm
1 szt.
0694120031
31 mm 12 mm 4,2 mm 71 mm
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
Bardzo zróżnicowana podziałka zębów


  • Optymalna jakość powierzchni: dokładne, okrągłe, bezodpryskowe cięcia

  • Szybsza obróbka dzięki wyższym prędkościom cięcia

  • Znacznie zmniejszone zużycie narzędzi

  • Wyjątkowo cicha praca we wszystkich materiałach

  • Znacznie mniejsza wymagana siła posuwu wgłębnego


Trójpłaszczyznowy trzonek


Bez poślizgu, idealnie nadaje się do stosowania w wiertarkach ręcznych z trójszczękowym uchwytem



Nadaje się do wielu różnych zastosowań


Możliwa obróbka niemal wszystkich materiałów dzięki specjalnej geometrii końcówki i materiału tnącego HSCo.



Długa żywotność i wysoka prędkość


dzięki niezwykle twardej powłoce na bazie azotku tytanowo-glinowego

Uwaga

Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe