Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pogłębiacz stożkowy zielony pierścień HSCO, DIN 335C, 90°
Model przeznaczony specjalnie do obróbki stali nierdzewnej, stali stopowych lub wysokostopowych, stali odpornych na rdzę i kwasoodpornych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pogłębianie i usuwanie zadziorów bez pozostawiania śladów i nierówności
Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany
Zoptymalizowana geometria spiralnych rowków
Doskonałe właściwości formowania i usuwania wiórów
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!