Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz stożkowy Żółty pierścień, HSS, 90°, wg DIN 335 C
Pogłębiacz stożkowy Żółty pierścień, HSS, 90°, wg DIN 335 C - 1
Pogłębiacz stożkowy Żółty pierścień, HSS, 90°, wg DIN 335 C - 2
Pogłębiacz stożkowy Żółty pierścień, HSS, 90°, wg DIN 335 C - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pogłębiacz stożkowy Żółty pierścień, HSS, 90°, wg DIN 335 C

Wersja zaprojektowana specjalnie do obróbki aluminium, miedzi, stopów aluminium i tworzyw sztucznych

  • Materiały przeznaczone do obróbki: Aluminium
  • Jakość: ZEBRA-Premium
  • Ilość ostrzy: 3 szt
  • Normy: DIN 335
  • Kształt: C
  • Materiał narzędzia: HSS
  • Kąt pogłębiacza stożkowego: 90 Stopnie
  • Powłoka: Niepokrywana
  • Kształt trzonu: Cylindryczne
  • Żywotność (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Wszechstronność zastosowań: 1 na 4 punkty
  • Wykonywanie pogłębień (system punktowy): 2 na 4 punkty
  • Podgrupa materiałowa: Aluminium, Stopy aluminiowe, Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Aluminiowe stopy odlewnicze (>10% krzemu), Stopy magnezu, Miedź, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Brąz, krótki wiór, Brąz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, twarde, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem aramidowym, Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym/węglowym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica pogłębiacza czołowego Średnica wałka Średnica końcówki Długość Ilość OP
Cena/OP
069401808
8,3 mm 6 mm 2 mm 50 mm
1 szt.
069401806
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm
1 szt.
069401810
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 50 mm
1 szt.
069401825
25 mm 10 mm 3,8 mm 67 mm
1 szt.
069401831
31 mm 12 mm 4,2 mm 71 mm
1 szt.
069401812
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 56 mm
1 szt.
069401820
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 63 mm
1 szt.
069401816
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 60 mm
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
Pogłębianie i wygładzanie bez zadziorów i nadmiernych drgań


Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany



Optymalna geometria rowka


Doskonałe właściwości w zakresie powstawania i usuwania wiórów

Uwaga

Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe