Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz stożkowy HSCo 90° z otworem poprzecznym

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pogłębiacz stożkowy HSCo 90° z otworem poprzecznym

Do stępiania ostrych krawędzi i pogłębiania otworów

  • Materiał: Stal szybkotnąca z 5% zawartością kobaltu
  • Kąt pogłębiacza stożkowego: 90 Stopnie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. pogłębiacza czołowego Średnica łba Długość Średnica wałka Ilość OP
Cena/OP
069402102
2-5 mm 10 mm 45 mm 6 mm
1 szt.
069402105
5-10 mm 14 mm 48 mm 8 mm
1 szt.
069402110
10-15 mm 21 mm 65 mm 10 mm
1 szt.
069402120
20-25 mm 35 mm 102 mm 12 mm
1 szt.
069402115
15-20 mm 28 mm 85 mm 12 mm
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
  • Dzięki równomiernemu przebiegowi stożkowego szlifu odciążającego uzyskuje się lekkie, skośne cięcie

  • Spływ wiórów spowodowany wierceniem zapobiega zakleszczaniu się wiórów w obrabianym przedmiocie

  • Trzonek prosty
Uwaga

Nie zalecane do pełnego pogłębiania! Wydłużona żywotność i zwiększenie wydajności cięcia przy użyciu oleju do wiercenia lub cięcia.