Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pojemnik na zapasowe żarówki do jednego samochodu H4
14 sztuk do samochodów osobowych, motocykli i samochodów dostawczych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealny dla wszystkich dbających o bezpieczeństwo kierowców.
W wielu krajach europejskich posiadanie zapasowych żarówek w samochodzie jest zalecane lub wymagane przez prawo. Dzięki małym pojemnikom na żarówki zapasowe wymiana w drodze nie stanowi problemu. Bezpieczeństwo na drodze nie jest zagrożone. Aby wymiana żarówki była tak prosta, jak to tylko możliwe, na podstawie pojemnika znajduje się instrukcja obsługi ze schematami stosowania (każdemu punktowi oświetlenia jest przypisana odpowiednia żarówka). Dla lepszej prezentacji w punkcie sprzedaży, u góry każdego pojemnika na żarówki zapasowe znajduje się zawieszka z otworem typu europejskiego.
- Odporne na zarysowania i drgania „skrzynki awaryjne”
- Wyselekcjonowany zestaw, obejmuje najczęściej stosowane bezpieczniki wtykowe płaskie
- Wymianę może przeprowadzać kierowca/operator bezpośrednio na miejscu
- Wersja z zawieszką do mocowania z otworem typu europejskiego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!