Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pojemnik systemowy
Pojemnik systemowy - 1
Pojemnik systemowy - 2
Pojemnik systemowy - 3
Pojemnik systemowy - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pojemnik systemowy

Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.

  • Materiał: ABS

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wymiary systemu Szerokość Głębokość Wysokość Ilość OP
Cena/OP
5581035001
1.1.1 57 mm 82 mm 55 mm
1 szt.
5581035011
8.1.1 462 mm 82 mm 55 mm
1 szt.
5581036002
2.1.2 114 mm 82 mm 110 mm
1 szt.
5581036003
2.2.2 114 mm 167 mm 110 mm
1 szt.
5581036012
2.4.2 114 mm 334 mm 110 mm
1 szt.
5581036102
2.1.2 114 mm 82 mm 110 mm
1 szt.
5581035002
2.1.1 114 mm 82 mm 55 mm
1 szt.
5581035003
2.2.1 114 mm 167 mm 55 mm
1 szt.
5581035012
2.4.1 114 mm 334 mm 55 mm
1 szt.
5581036011
8.1.2 462 mm 82 mm 110 mm
1 szt.
5581035102
2.1.1 114 mm 82 mm 55 mm
1 szt.
5581035112
2.4.1 114 mm 334 mm 55 mm
1 szt.
5581036111
8.1.2 462 mm 82 mm 110 mm
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
Zgodność dzięki wymiarom rastra


Wymiary produktu oparte o wymiary rastra pozwalają na indywidualne rozmieszczenie pojemników w systemowej kasecie narzędziowej.



Bezpieczne połączenie w kasecie systemowej


  • Stopy rastrowe zapewniają przyczepność pojemników do podłoża kasety, co umożliwia utrzymanie odpowiedniego położenia

  • Przezroczysta pokrywa zapobiega nadmiernemu wypełnieniu zawartością


Indywidualna regulacja


Pojemniki można indywidualnie podzielić za pomocą przekładek.



Możliwość użytkowania na ścianach warsztatu lub na stanowiskach montażowych


Rowek pozwala na zawieszenie pojemnika na szynach montażowych.



Łatwa identyfikacja zawartości pojemnika


Zintegrowana, delikatnie wysunięta sekcja na etykietę.