Pojemnik ze spryskiwaczem do konkretnych zastosowań Nienapełniony

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pojemnik ze spryskiwaczem do konkretnych zastosowań Nienapełniony

Napełnialny pusty pojemnik ze spryskiwaczem do łatwego dozowania produktów z kanistrów i beczek

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
  • Odporny na pęknięcia pusty pojemnik o pojemności 1 l

  • Łatwe otwieranie dzięki elementom o wyraźnej strukturze powierzchni

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.