Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pokrętło grzechotką 1/4 cala
Pokrętło grzechotką 1/4 cala - 1
Pokrętło grzechotką 1/4 cala - 2
Pokrętło grzechotką 1/4 cala - 3
Pokrętło grzechotką 1/4 cala - 4
Pokrętło grzechotką 1/4 cala - 5
Pokrętło grzechotką 1/4 cala - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pokrętło grzechotką 1/4 cala

Dźwignia zmiany kierunku

  • Rozmiar nasadki: 1/4 inch
  • Długość: 135 mm
  • Materiał: Stal
  • Materiał uchwytu: Tworzywo sztuczne 2-składnikowe
  • Wykonanie: Z 48 zębami
  • Powłoka: Chromowana
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
Nr art. Rozmiar nasadki Długość Materiał Materiał uchwytu Ilość OP
Cena/OP
071201401
1/4 inch 135 mm Stal Tworzywo sztuczne 2-składnikowe
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
  • Wytrzymałe pokrętło z grzechotką z wygodnym układem zwalniania końcówek

  • Szybkie i proste przełączanie między obrotami w prawo i w lewo

  • Zapadka zabezpieczająca z systemem szybkiego zwalniania

  • Obniżona i zabezpieczona dźwignia zmiany kierunku oraz przesunięty korpus pokrętła z grzechotką zapewniają większą swobodę ruchu rąk

  • 48 dużych zębów – kąt obrotu 7,5°

  • Długość 135 mm

  • Chromowane, uchwyt 2-komponentowy
DIN 3122, ISO 3315