Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pokrętło z grzechotką, napęd 1/4 cala
Pokrętło zmiany kierunku działania mechanizmu grzechotki
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Kompaktowa, wąska główka
- Proste przełączanie między obrotami w prawo i w lewo
- Sfazowany kwadrat – łatwiejsze zdejmowanie końcówek klucza nasadowego
- Przesunięty korpus pokrętła z grzechotką zapewnia więcej miejsca na ręce
- Tarcza obrotowa z 72 drobnymi zębami; kąt obrotu 5°
- Długość 135 mm
- Chromowane, uchwyt 2-komponentowy
- DIN 3122, ISO 3315
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!