Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Polerka mimośrodowa EPM 160-E
Kompaktowa i wydajna polerka o wysokiej wydajności z silnikiem o mocy 1010 W i skokiem 8 mm. Idealny do polerowania bez pozostawiania hologramów dzięki stałemu napędowi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kompaktowa, ergonomiczna i cicha
- Mały ciężar ułatwia obsługę
- Niski poziom hałasu
- Niezwykle płynna praca dzięki stabilizatorowi
- Precyzyjna obsługa dzięki zaokrąglonemu uchwytowi. Ergonomiczny uchwyt można odkręcić.
Układ zapewniający utrzymywanie stałej prędkości obrotowej
Generator obrotów zapewnia utrzymywanie stałej prędkości obrotowej, nawet pod obciążeniem.
Bezstopniowa regulacja prędkości
Wstępny wybór prędkości ułatwia dostosowanie szybkości polerowania
Bezpośrednie mocowanie gąbki polerskiej
Specjalnie amortyzowana stopa mocująca z rzepem
Bezwysiłkowa i komfortowa praca
Blokada do pracy ciągłej
Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika i ochrony silnika
Płynny rozruch umożliwiający powolne, ostrożne uruchamianie narzędzia bez szarpania i rozpylania środka polerskiego
Zabezpieczenie przed włączeniem
Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po awarii zasilania.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zwiększa żywotność urządzenia.
Kontrola temperatury
Zapobiega przepalaniu cewek.
Idealna do obróbki obszarów wrażliwych na wysoką temperaturę
Mała ilość generowanego ciepła na powierzchni
Renowacja pojazdów
- Polerowanie uszkodzeń lakieru bez pozostawiania hologramów i uszczelnianie powłoki lakierniczej dzięki ruchom oscylacyjnym i dużemu skokowi.
- Usuwanie istniejących hologramów i polerowanie smug, również na ciemnym lakierze.
- Idealnie nadaje się do usuwania uszkodzeń lakieru, np. zarysowań lusterek, śladów zużycia, smug, pęknięć włosowatych oraz polerowania na wysoki połysk.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!