Polimerowa powłoka ochronna

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Polimerowa powłoka ochronna

Przezroczysta powłoka ochronna do uszczelniania i konserwacji gładkich powierzchni a także do usuwania smug po polerowaniu i nierówności.
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
Zawiera polimery o wysokiej jakości


  • Smugi polerowania są skutecznie usuwane

  • Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV

  • Świetlisty połysk lakierowanych powierzchni


Efekt lotosu


  • Odporność na wodę i zanieczyszczenia

  • Zapobiega osadzaniu się kamienia

  • Zmniejsza ilość czasu wymaganego na czyszczenie i konserwację


  • Nie zawiera rozpuszczalników

  • Nietoksyczne

  • Biodegradowalna zgodnie z OECD 302B

  • Odporna na rozpuszczalniki, kwasy i zasady

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.