Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pólka narzędziowa do alum. drab. skł. o pł. szcz.
Pólka narzędziowa do alum. drab. skł. o pł. szcz. - 1
Pólka narzędziowa do alum. drab. skł. o pł. szcz. - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pólka narzędziowa do alum. drab. skł. o pł. szcz.

Universal for aluminium runged stepladders that are accessible on both sides

  • Materiał: LDPE – polietylen o małej gęstości
  • Szerokość: 250 mm
  • Maks. obciążenie ciężarem: 15 kg
  • Do wymiarów szczebla: 28 x 28 mm
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
Nr art. Materiał Szerokość Maks. obciążenie ciężarem Do wymiarów szczebla Ilość OP
Cena/OP
0962931915
LDPE – polietylen o małej gęstości 250 mm 15 kg 28 x 28 mm