Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pompa dozująca
Do pojemnika o pojemności 4000 ml z preparatem do rąk
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Pompa ciśnieniowa transportuje preparat do rąk tylko wtedy, gdy przycisk pompy jest naciśnięty
- Dokładne odmierzanie pojedynczej porcji dozowania (6 cm³)
- Wysokość całkowita: ok. 40 cm
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie własnych testów. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!