Dźwigniowa, ręczna pompa do beczek
Dźwigniowa, ręczna pompa do beczek - 1
Dźwigniowa, ręczna pompa do beczek - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dźwigniowa, ręczna pompa do beczek

Samozasysająca, dźwigniowa, ręczna pompa z tworzywa sztucznego do beczek
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
  • Pierścień blokujący zapewniający bezpieczne trzymanie

  • Teleskopowa rura pompy do beczek 60 l i 200 l; regulowana w zakresie 500–900 mm

  • Ilość podawania: ok. 300 ml/suw

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie własnych testów. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.