Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pompa zanurzeniowa Typ LB
Mała i wytrzymała pompa zanurzeniowa do wody ściekowej, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań związanych z przepompowywaniem wody.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niewymagana specjalna instalacja
Natychmiastowa gotowość do użytku
Duża trwałość i łatwa konserwacja
Łatwa obsługa
dzięki niewielkiej masie
Wbudowany przełącznik termiczny
- chroniący przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
W zestawie
- 1 x przewód 10 m z wtyczką
- 1 x złącze gwintowane 2", gwint zewnętrzny, zamontowana na stałe złączka Storz C (gwint wewnętrzny 2")
Do przepompowywania wody deszczowej, wód gruntowych i wody z piaskiem na placach budowy, w zastosowaniach przemysłowych i domowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!