Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Poziomica
Wytrzymała poziomica do obróbki metali i prac budowlanych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała czytelność i łatwe określanie kątów nachylenia
Libelka z sześcioma kreskami do nachylenia 1% i 2%
Bezpośrednie określanie kątów nachylenia
Poziomica kątowa obracana o 360° ze skalą
Brak odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze
Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV
Pewne zamocowanie na rurach, profilach i podzespołach stalowych
Frezowana powierzchnia pomiarowa z rowkiem w kształcie litery V i magnesami ziem rzadkich
Przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań
Bardzo mocny profil z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!