Poziomica
Poziomica - 1
Poziomica - 2
Poziomica - 3
Poziomica - 4
Poziomica - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Poziomica

Wytrzymała poziomica do obróbki metali i prac budowlanych
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
Doskonała czytelność i łatwe określanie kątów nachylenia


Libelka z sześcioma kreskami do nachylenia 1% i 2%



Bezpośrednie określanie kątów nachylenia


Poziomica kątowa obracana o 360° ze skalą



Brak odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze


Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV



Pewne zamocowanie na rurach, profilach i podzespołach stalowych


Frezowana powierzchnia pomiarowa z rowkiem w kształcie litery V i magnesami ziem rzadkich



Przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań


Bardzo mocny profil z ciśnieniowego odlewu aluminiowego