Poziomica
Poziomica - 1
Poziomica - 2
Poziomica - 3
Poziomica - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Poziomica

Bardzo wytrzymały, stabilny profil prostokątny z metali lekkich z dwoma uchwytami

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Precyzyjne pomiary


  • Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe (do 120 mm) zapewniają bardzo dużą dokładność, nawet podczas wykonywania pomiarów nad głową.

  • Zdejmowane nakładki końcowe do przenoszenia mierzonych poziomów równo z przedmiotem obrabianym

  • Dwie pionowe libelki do odczytu poziomicy pionowej bez obracania przyrządu.


Wysoka wytrzymałość i długa żywotność


  • Blok poziomicy ze szkła akrylowego z wbudowanymi, odpornymi na korozję pierścieniami odczytowymi

  • Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV, bez odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze.


Łatwe czyszczenie


dzięki bardzo gładkiej, elektrostatycznej powłoce proszkowej