Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Łącznik typu krokiew-płatew, prawy/lewy
Łącznik typu krokiew-płatew, prawy/lewy - 1
Łącznik typu krokiew-płatew, prawy/lewy - 2
Łącznik typu krokiew-płatew, prawy/lewy - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik typu krokiew-płatew, prawy/lewy

Mocowanie nośnych, rozciągliwych, przecinających się elementów drewnianych w ukrytych obszarach (np. element rozpierający krokwi, podwieszenie jętek). Do absorbowania sił poziomych/w zależności od obciążenia, należy stosować od 2 do 4 łączników typu krokiew-płatew.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Aby umożliwić centralne rozprowadzenie obciążeń, należy umieścić obok siebie 2 łączniki typu krokiew-płatew. Wymagane są 2 lewe lub 2 prawe łączniki.

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 2,0 mm zgodna z normą EN 10327:2004

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

ETA 09/0219

Uwaga

Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można dodać z zastosowaniem śrub z gwintem pełnym ASSY plus FT.

Obszar zastosowania

ETA 09/0219