Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma ochronna, precyzyjna Wysoka wytrzymałość
Specjalny papier wzmocniony włóknem spełnia najwyższe wymagania ochrony w sektorze malarskim, metalowym i motoryzacyjnym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo cienki, miękki, papier wzmocniony włóknem
- Wzmocnienie włóknem redukuje niepożądane rozdarcia
- Idealnie nadaje się zarówno do systemów lakierniczych na bazie rozpuszczalników, jak i wody
- Zapewnia uzyskanie bardzo precyzyjnych połączeń.
- Wyjątkowo dokładne krawędzie malowania bez spływania farby
Wysoka siła przyczepności i wysoce niezawodna ochrona dzięki zastosowaniu specjalnego kleju akrylanowego
- Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania osadu, nawet z najgładszych i najbardziej chropowatych podłoży w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym
- Nadaje się także do lekko wilgotnych powierzchni
Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV do 4 miesięcy
Nadaje się również do długotrwałych połączeń na zewnątrz
Bardzo dobra wytrzymałość na wilgoć
Odporność na temperaturę do +100°C
Doskonale nadaje się do lakierowania wymagającego suszenia w piecu
Nie należy używać na miedzi, cynku, powierzchniach ocynkowanych, poliwęglanach i kamieniu naturalnym (np. marmurze). Taśma musi być ściągana na sucho.
Zachowywać ostrożność podczas stosowania farb zawierających tlenek cynku, mogą pozostać resztki.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy brać odpowiedzialności za wyniki użycia w konkretnych zastosowaniach. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Zabezpieczenie podczas prac malarskich w sektorze motoryzacyjnym i w sektorze obróbki metali. Nadaje się do suszenia piecowego. Nadaje się do wielowarstwowych lakierów.
- Maskowanie przy pracach malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet na lekko wilgotnych, szorstkich lub nierównych powierzchniach
- Maskowanie przy technikach glazurowania lub wygładzania
- Zabezpiecza papier ochronny
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!