Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Precyzyjna taśma maskująca
Precyzyjna taśma maskująca - 1
Precyzyjna taśma maskująca - 2
Precyzyjna taśma maskująca - 3
Precyzyjna taśma maskująca - 4
Precyzyjna taśma maskująca - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Precyzyjna taśma maskująca

Specjalna taśma papierowa spełniająca wysokie wymagania w zakresie zabezpieczania w sektorze motoryzacyjnym, metalowym i lakierniczym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Bardzo cienki, miękki, specjalny papier o wysokiej jakości


  • Specjalny papier, idealny zarówno do rozpuszczalnikowych i wodnych systemów malowania

  • Do wysoce precyzyjnego wiązania

  • Wyjątkowo dokładne krawędzie malowania bez spływania farby


Specjalny akrylanowy klej do wyjątkowo delikatnych wiązań na delikatnych powierzchniach


Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania osadu, nawet na delikatnych podłożach w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym, np. na listwach chromowanych i meblach



Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV do 6 miesięcy


Wysoce niezawodne wiązania, nawet na zewnątrz



Odporność na temperaturę do +100°C


Specjalnie nadaje się do suszenia piecowego

Uwaga

Taśma musi być ściągana na sucho.


Nie należy używać na miedzi, cynku, powierzchniach ocynkowanych, poliwęglanach i kamieniu naturalnym (np. marmurze). Zachowywać ostrożność podczas stosowania farb zawierających tlenek cynku, mogą pozostać resztki.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.