Środek antyadhezyjny do form

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek antyadhezyjny do form

Do termoplastycznych i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
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
  • Można używać do +120°C

  • Znacznie zmniejsza liczbę odrzutów

  • Fizjologicznie bezpieczny

  • Łatwo się zmywa

  • Późniejsza obróbka części formowanych wtryskowo, taka jak drukowanie, malowanie i metalizowanie itp., jest możliwa

  • Nieznaczne odkształcenie części formowanych wtryskowo

  • Nie zawiera silikonu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.