Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray spawalniczy Perfect
Biologiczny spray ochronny do spawania aluminium, stali konstrukcyjnej, metali nieżelaznych, stali szlachetnej i dysz palników spawalniczych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapobiega przywieraniu odprysków do metali, materiałów VA i dysz palników spawalniczych
Zapewnia optymalną ochronę podczas spawania. Zapobiega tworzeniu się ognisk korozji
Brak rozpryskiwania
Efekt tiksotropowy powoduje również przyleganie substancji czynnej do pionowych powierzchni bez spływania lub tworzenia się kropel
Nie wpływa negatywnie na późniejsze cynkowanie i malowanie
- Dzięki małej zawartości substancji organicznych można uniknąć tworzenia się odprysków.
To pozwala łatwo usunąć pozostałości spawalnicze.
- Można też bez problemu wykonać wszelkie późniejsze prace związane z cynkowaniem lub malowaniem
Efekt chłodzenia
Zminimalizowanie tworzenia się przebarwień podczas spawania VA dzięki efektowi chłodzenia
Nie zawiera silikonu
Nie wpływa negatywnie na późniejsze prace takie jak np. malowanie
Ochrona przed korozją
Cienka warstwa preparatu zapewnia jednocześnie tymczasową ochronę przed korozją.
Nie zawiera rozpuszczalników
Nie zawiera związków CHC i innych rozpuszczalników
Środki antyadhezyjne należy zawsze stosować oszczędnie. Jest to konieczne, aby zapobiec tworzeniu się porów w spawanym materiale lub wywołanych przez wodór pęknięć występujących we wrażliwych stalach przy krytycznych naprężeniach.
Przed cynkowaniem należy dokładnie oczyścić obrabiane przedmioty za pomocą myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę lub środka odtłuszczającego zawierającego rozpuszczalnik.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!