Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zabezpieczenie podwozia przed żwirem
Zabezpieczenie podwozia przed żwirem - 1
Zabezpieczenie podwozia przed żwirem - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zabezpieczenie podwozia przed żwirem

Powłoka na bazie kauczuku zawierająca rozpuszczalniki, nadaje się do pomalowania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Doskonała przyczepność, szybkie formowanie powłoki

  • Odporność na zarysowania

  • Może być malowany wieloma dostępnymi w handlu farbami nawierzchniowymi jedno- i dwuskładnikowymi na bazie rozpuszczalnika lub wody

  • Nadaje się do krótkotrwałego suszenia w piecu w temperaturze od 40°C do 60°C

  • Po całkowitym wyschnięciu bardzo dobrze nadaje się do szlifowania


Wskazówka dla profesjonalistów


  • Poprzez zmianę odległości lub ciśnienia można natryskiwać różne struktury

  • Kolor staje się ciemniejszy przez zabarwienie lakierem bezbarwnym
Uwaga

Nie rozpylać na przeguby, silniki, przekładnie i układy hamulcowe. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać spray, aż do opróżnienia zaworu. Nie rozcieńczać ani nie mieszać z wodą lub farbą. Produkt może być pomalowany w ciągu 24 godzin. Można go pomalować dopiero po oszlifowaniu i oczyszczeniu.

Obszar zastosowania

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.