Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zabezpieczenie podwozia przed żwirem
Powłoka na bazie kauczuku zawierająca rozpuszczalniki, nadaje się do pomalowania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonała przyczepność, szybkie formowanie powłoki
- Odporność na zarysowania
- Może być malowany wieloma dostępnymi w handlu farbami nawierzchniowymi jedno- i dwuskładnikowymi na bazie rozpuszczalnika lub wody
- Nadaje się do krótkotrwałego suszenia w piecu w temperaturze od 40°C do 60°C
- Po całkowitym wyschnięciu bardzo dobrze nadaje się do szlifowania
Wskazówka dla profesjonalistów
- Poprzez zmianę odległości lub ciśnienia można natryskiwać różne struktury
- Kolor staje się ciemniejszy przez zabarwienie lakierem bezbarwnym
Nie rozpylać na przeguby, silniki, przekładnie i układy hamulcowe. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać spray, aż do opróżnienia zaworu. Nie rozcieńczać ani nie mieszać z wodą lub farbą. Produkt może być pomalowany w ciągu 24 godzin. Można go pomalować dopiero po oszlifowaniu i oczyszczeniu.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do naprawy i odtwarzania oryginalnej struktury i do ochrony przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni i korozją we wszystkich widocznych miejscach, np. przednie i tylne fartuchy, osłony boczne, zderzaki i układ jezdny samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Idealnie nadaje się do stosowania jako środek wygłuszający do wnęk kół i podwozi.
Silnie wstrząsnąć przed użyciem. Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i kurzu. Rozpylić bardzo cienką pierwszą warstwę w celu poprawy przyczepności i pozostawić do wyschnięcia na około 3 minuty. Następnie nałożyć kolejną warstwę. Pozostawiać do wyschnięcia każdą pośrednią powłokę. Ciśnienie robocze: 2–4 bar. Optymalna odległość rozpylania: 30 cm. Najlepsze rezultaty rozpylania uzyskuje się w temperaturze roboczej 15–25°C.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!