Preparat poślizgowy HOLZGLEIT

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Preparat poślizgowy HOLZGLEIT

Do neutralizacji żywicy.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Neutralizuje żywicę


Zapobiega przywieraniu i zabrudzeniu wiórami lub pyłem drzewnym.



Działanie czyszczące


Czyści pokrętła regulacyjne, ręczne wrzeciona i ograniczniki wymiarowe



Zapobiega korozji


  • Doskonały na niepowlekanych stołach maszynowych

  • Wypiera wilgoć

  • Nie zawiera silikonu ani wosku
Uwaga

Preparatu poślizgowego do drewna nie można nakładać bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu. W przypadku malowanych części wymagane są wstępne testy. Bez silikonu i wosku.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.