Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi - 1
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi - 2
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi - 3
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi - 4
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi - 5
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi - 6
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi

Zastosowanie bazaltu pozwala na korzystanie z ekstremalnych promieni zgięcia, zapewnia dużą stabilność kształtu, a także sprawia, że zniszczenie produktu podczas użytkowania jest praktycznie niemożliwe.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Elementy łączące ze stali nierdzewnej



Brak przylegających krawędzi lub skrzyżowań gwintu



Zestaw 19-elementowy, w praktycznej torbie do przechowywania


  • 2 x żółty popychacz ∅ 4,6 mm 1,000 mm M6

  • 3 x czarny popychacz ∅ 5,6 mm 1,000 mm M6

  • 5 x czerwony popychacz ∅ 7,6 mm 1,000 mm M6

  • 1 x hak przesuwny z funkcją końcówki M6

  • 1 x lampa LED M6 (1 x Micro / AAA / LR03 – nie wchodzi w zakres dostawy)

  • 1 x Powerglider M6

  • 1 x magnes M6

  • 1 x łańcuch kulkowy 0,5 m M6

  • 1 x oczko z pierścieniem M6

  • 1 x zaczep hakowy M6

  • 1 x gwint łączący M6

  • 1 x torba do przechowywania