Profesjonalny kombinezon roboczy do czyszczenia

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Profesjonalny kombinezon roboczy do czyszczenia

Wyższy poziom komfortu i maksymalne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu flexothanu

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Spełnia wymogi EN 343, EN 14605:2005 i EN 14786:2006



Wysoka trwałość


Dzięki wysokiej odporności na rozdarcia i szwom zgrzewanym z dużą częstotliwością



Chroni przed płynnymi substancjami chemicznymi



Kaptur w kołnierzu



Zatrzaski do regulacji rękawów i nogawek



Wnętrze mankietów rękawów elastyczne



Materiał:


  • Tkanina poliamidowa 100% z powłoką PU ±180 g/m²

  • Wodoszczelność i wiatroszczelność 100%

  • Materiał oddychający