Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profesjonalny multimetr cyfrowy
Ten wszechstronny miernik TRMS oferuje wiele funkcji, przydatnych podczas codziennego użytku w przemyśle i biznesie oraz wykonywania prac specjalistycznych. Do konserwacji, instalacji, serwisowania. Wytrzymały ze względu na odporną na wstrząsy obudowę.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Pomiar napięcia: AC, DC
- Pomiar prądu: AC, DC, od 10 µA
- Pomiar rezystancji, kapacytancji, temperatury
- Dźwiękowy test ciągłości, test diod
- Pomiar napięcia przy niskiej impedancji (VLOWZ = 500 kΩ), regulowany
- Bezstykowy wskaźnik napięcia (NCV): Wyświetlanie na czerwono w przypadku napięcia niebezpiecznego
- Wbudowana dioda LED ułatwia pracę w ciemnym otoczeniu (oświetla punkt pomiarowy)
- Duży, podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia optymalną czytelność
- Rozdzielczość wynosząca 6000 cyfr zapewnia wysoką dokładność
- Automatyczny wybór zakresu, AC/DC – wykrywanie i zamykanie
- Wymiana bezpieczników jest bardzo łatwa
- Mocowanie urządzenia do szaf rozdzielczych, drzwi metalowych za pomocą magnesów w pokrywie przeciwporażeniowej
- Regulowany składany wspornik umożliwia ustawienie pod różnymi kątami nachylenia
- Uchwyt do końcówek testowych o rozstawie 19 mm ułatwia pomiar w gniazdach
Dokładny opis innowacyjnych funkcji i wartości pomiarowych znajduje się w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!