Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profil frontu wewnętrznego Nova Pro Scala F8 Crystal
Wąska rama do montażu elementów dekoracyjnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość zastosowania z bokiem H186 i Crystal Plus
- Mała ilość elementów montażowych
- Prosty montaż
- Wkład o gr. 6 mm może być wykonany z różnych materiałów
- Nie wymaga wiercenia elementów dekoracyjnych
- Kolorystyka dopasowana do systemu Nova Pro Scala
- Identyczne wymiary jak w przypadku szuflad standardowych (głębokość wewnętrzna)
- Do przycięcia na długość
Zalecane użycie łącznika frontu od szerokości 600 mm
Zalecany stabilizator od szerokości 600 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!