Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Profil narożny, aluminium, 135°
Profil narożny, aluminium, 135° - 1
Profil narożny, aluminium, 135° - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Profil narożny, aluminium, 135°

  • Materiał: Aluminium
  • Grubość materiału: 0,4 mm
  • Boczny wymiar profilu: 25 x 25 mm
  • Wykonanie: Perforowane

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Materiał Grubość materiału Boczny wymiar profilu Ilość OP
Cena/OP
0519400125
2,5 m Aluminium 0,4 mm 25 x 25 mm
125 m
0519400130
3,0 m Aluminium 0,4 mm 25 x 25 mm
150 m
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
Mocna trójkątna skrzynka


Lepsza ochrona towarów przed uszkodzeniami w transporcie