Prowadnice kulkowe, pełny wysuw, do 50 kg
Prowadnice kulkowe, pełny wysuw, do 50 kg - 1
Prowadnice kulkowe, pełny wysuw, do 50 kg - 2
Prowadnice kulkowe, pełny wysuw, do 50 kg - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice kulkowe, pełny wysuw, do 50 kg

Montaż na trzpieniach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Samoczynne zamykanie, regulowane napięcie sprężyny


  • Automatyczny cichy domyk od 25 mm

  • Blokada przypadkowego otwarcia szuflady


Łatwy dostęp do całej zawartości


Dodatkowe wysunięcie:

29 mm



Doskonała praca

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!