Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 1
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 2
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 3
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 4
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 5
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 6
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg

Z wbudowanym wytłumiaczem (systemem cichego domyku)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Pełny wysuw, synchronizacja ruchu


Bardzo płynne działanie, bez tarcia



Elastyczne rozmieszczenie szyn na podwyższonej podłodze

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.