Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 1
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 2
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 3
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 4
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 5
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 6
Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice do montażu na wieńcu. Dynapro z cichym domykiem, 40 kg

Z wbudowanym wytłumiaczem (systemem cichego domyku)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Pełny wysuw, synchronizacja ruchu


Bardzo płynne działanie, bez tarcia



Elastyczne rozmieszczenie szyn na podwyższonej podłodze

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.