Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 1
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 2
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 3
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 4
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 5
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 6
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 7
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 8
Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice z pełnym wysuwem Hydrauliczny system cichego domyku Dynamoov

Z wytłumiaczem (systemem cichego domyku) hydraulicznym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13
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
Bardzo cicha praca, brak tarcia


dzięki pełnej synchronizacji bieżni



Płynna i precyzyjna praca


dzięki odpornym na ścieranie rolkom z tworzywa sztucznego



Wysoka stabilność boczna


dzięki szerokim szynom prowadzącym



Najmniejsze siły wyciągania


Nadają się również do małych szuflad



Wąski profil szczeliny


Dzięki wbudowanemu wspornikowi przedniemu

Uwaga

Blokada umożliwia regulację wysokości +3,5 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!