Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 1
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 2
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 3
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 4
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 5
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 6
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 7
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 8
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro z cichym domykiem, 60 kg

Z wbudowaną amortyzacją pneumatyczną

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Bardzo cicha praca, brak tarcia


Dzięki pełnej synchronizacji bieżni



Płynna i precyzyjna praca


Dzięki odpornym na ścieranie rolkom z tworzywa sztucznego



Wysoka stabilność boczna


Dzięki szerokim szynom prowadzącym



Wyciągnięcie wymaga minimalnej siły


Nadają się również do małych szuflad



Wąski profil złącza


Dzięki wbudowanemu wspornikowi przedniemu

Uwaga

Odpowiednia blokada i adapter regulacyjny umożliwiają regulację w trzech lub dwóch płaszczyznach.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.