Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 1
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 2
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 3
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 4
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 5
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 6
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 7
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 8
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 9
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 10
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 11
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 12

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg

Z wbudowanym wytłumiaczem (systemem cichego domyku) hydraulicznym. System cichego domyku Dynapro można również wyposażyć w funkcję Tipmatic.

  • System zamykania: Płynne zamykanie
  • Rodzaj wyciągu: Pełny wysuw

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 22

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość znamionowa Obciążalność System zamykania Rodzaj wyciągu Ilość OP
Cena/OP
F130107790
250 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107793
270 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107796
300 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107799
320 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107802
350 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107805
380 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107808
400 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107811
420 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107814
450 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107817
480 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107820
500 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107823
520 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107826
550 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107829
600 mm 40 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107832
450 mm 70 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107838
500 mm 70 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107844
550 mm 70 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107847
580 mm 70 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107850
600 mm 70 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107853
650 mm 70 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107856
700 mm 50 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
F130107859
750 mm 50 kg Płynne zamykanie Pełny wysuw
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
Pełny wysuw, synchronizacja ruchu



Opcjonalny moduł Tipmatic


  • Mechaniczny system otwierania frontów bez uchwytów

  • Beznarzędziowy montaż modułu Tipmatic pozwala na obsługę frontów bezuchwytowych przy zachowaniu funkcji cichego domyku

  • Jeden moduł dla wszystkich długości znamionowych i klas wagowych

  • 3-stopniowa regulacja siły wypychającej

  • Duża efektywność wyzwalania dzięki zastosowaniu drążka synchronizatora

  • Opcja wbudowanej beznarzędziowej regulacji 4D
Uwaga

Moduł Tipmatic od NL 270 mm i szerokości korpusu min. 350 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!