Prowadnice kulkowe Pełen wysuw, cichy domyk, 25 kg
Prowadnice kulkowe Pełen wysuw, cichy domyk, 25 kg - 1
Prowadnice kulkowe Pełen wysuw, cichy domyk, 25 kg - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice kulkowe Pełen wysuw, cichy domyk, 25 kg

Prowadnice kulkowe, pełny wysuw, 45 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
  • Nośność 25kg

  • Wersja: Z tłumieniem i ogranicznikiem