Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prowadnica

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnica

Do okucia wewnętrznych drzwi przesuwnych Schimos

  • Materiał: Aluminium
  • Powłoka: Anodowana
  • Kolor: Srebrny F1
  • Przeznaczone do: Drzwi drewniane, Drzwi oszklone
  • Wariant mocowania: Montaż ścienny, Montaż sufitowy
  • Maks. obciążalność: 40 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość szyny Materiał Powłoka Kolor Ilość OP
Cena/OP
0687914001
1700 mm Aluminium Anodowana Srebrny F1
1 szt.
0687914003
2500 mm Aluminium Anodowana Srebrny F1
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
Materiał: Anodyzowane aluminium F1

Uwaga

Do montażu ściennego, kątowniki montażowe muszą być zamawiane oddzielnie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!