Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynamoov Tipmatic 30 kg
Do frontów szuflad bez uchwytu
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
Zintegrowany moduł Tipmatic
- Brak dodatkowych kosztów montażu i wymagań dotyczących przestrzeni
- W celu otwarcia wystarczy nacisnąć środkową część frontu
Precyzyjna regulacja odstępu frontu
Regulacja z obu stron do 6 mm (ustawienie fabryczne 4,5 mm)
Bardzo ciche działanie, bez tarcia
Dzięki całkowicie zsynchronizowanym prowadnicom
Łatwa obsługa i precyzyjne działanie
Dzięki odpornym na tarcie plastikowym rolkom
Duża stabilność poprzeczna
Dzięki szerokim szynom prowadzącym
Uchwyty montażowe umożliwiają regulację wysokości.
Wymagany odstęp frontu zależy od różnych czynników, m.in. szerokości, wysokości i wytrzymałości frontu. Z tego powodu zaleca się skorzystanie z przykładowego ogranicznika.
W przypadku szafek o szerokości większej niż 700 mm zaleca się użycie prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic w wersji 40 kg lub 60 kg i drążka synchronizatora.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!