Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prowadnice kulkowe, częściowo wysuwane
Prowadnice kulkowe, częściowo wysuwane - 1
Prowadnice kulkowe, częściowo wysuwane - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice kulkowe, częściowo wysuwane

Możliwe wysunięcie w obie strony w celu ułatwienia sobie montażu

  • Temperatura aplikacji min.: 10 °C
  • Temperatura aplikacji maks.: 40 °C
  • Materiał: Stal

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość znamionowa Droga wysuwania (AW) Obciążalność przy 100000 cykli Długość szyny w szafce (LK) Ilość OP
Cena/OP
0684510570
300 mm 220 mm 40 kg 300 mm
25 szt.
0684510574
500 mm 375 mm 50 kg 500 mm
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
Wspornik przedni i tylny


Łatwe w montażu szuflady



Zatrzask wbudowany w połowie drogi


Szuflada zatrzymuje się na środku

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!