Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prowadnik krzyżakowy ECO Quick
Prowadnik krzyżakowy ECO Quick - 1
Prowadnik krzyżakowy ECO Quick - 2
Prowadnik krzyżakowy ECO Quick - 3
Prowadnik krzyżakowy ECO Quick - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnik krzyżakowy ECO Quick

Do zawiasów TIOMOS

  • Rodzaj montażu: Z kołkiem rozporowym 7,5 mm
  • Materiał: Stal / tworzywo sztuczne
  • Powłoka: Niklowana
  • Regulacja wysokości: +/- 2 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wysokość prowadnika Rodzaj montażu Materiał Powłoka Ilość OP
Cena/OP
F058139927
0 Z kołkiem rozporowym 7,5 mm Stal / tworzywo sztuczne Niklowana
F058139928
2 Z kołkiem rozporowym 7,5 mm Stal / tworzywo sztuczne Niklowana
F058139929
3 Z kołkiem rozporowym 7,5 mm Stal / tworzywo sztuczne Niklowana
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
  • Łatwa regulacja wysokości ±2 mm z użyciem podłużnego wycięcia

  • 3-punktowe mocowanie
Uwaga

Nie wbijać prowadnika krzyżakowego młotkiem.