Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przedłużacz do przewodów pomiarowych
Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61010-2-031
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przedstawione produkty są wyposażone we wtyczkę zabezpieczającą 4 mm z płytką stykową i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.
- Z wtyczką zabezpieczającą 4 mm z obu stron.
- Przewody: podwójnie izolowane, wysoce elastyczne przewody silikonowe z żyłą z drutu, przekrój 2,5 mm².
- Długość: 1,5 m.
- Prąd/napięcie znamionowe: 32 A/1000 V CAT III.
- Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden czarny przewód pomiarowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!