Przedłużacz dyszy mieszalnika WIT-MV

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przedłużacz dyszy mieszalnika WIT-MV

Przedłużacz do dyszy mieszalnika

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Do wypełniania otworu chemiczną zaprawą iniekcyjną przy dużej głębokości kotwienia (zawsze nakładać zaprawę wieloskładnikową, zaczynając od dna otworu, aby zapobiec powstawaniu pęcherzy powietrza)



Nadaje się do następujących dysz mieszalnika:


  • Dysza mieszalnika Fill & Clean

  • Dysza mieszalnika WIT-PE 500

  • Dysza mieszadła WIT-UH 300


Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Do kartusza z zaprawą:


  • Kartusz współosiowy (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Rurowy kartusz foliowy (1:10): 300 ml

  • Kartusz z elementem rozdrabniającym (1:10): 280 ml

  • Kartusz podwójny (1:10): 825 ml

  • Kartusz podwójny (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml